Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
M23-Steckverbinder
>
Artikel
Servomotor SH3 070 2,2Nm,k. Schlüssel,einz.,k. Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,8k RPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-SH30702P01A2100
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
SH30702P01A2100
EAN/GTIN:
3606485295916
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomotoren deckeneinen großen Stillstands-Drehmomentbereich von 0,5 bis 33,4 Nm Nm für Drehzahlenbis zu 8000 min-1 ab.Dank der neuen Wicklungstechnologie (Schenkelpol-Ausführung) kann im Vergleichzu herkömmlichen Servomotoren bei den SH3-Servomotoren eine kompaktere Ausführung mit höherer Leistungsdichte erzielt werden.Die Lexium SH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen den Normen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien( -Kennzeichnung).Sie sind in folgenden Varianten verfügbar:- 5 Flanschgößen: 55, 70, 100, 140 und 205 mm- 2 Schutzarten am Wellenende: IP 54 oder IP 65 gemäß Norm IEC/EN 60529-- Die Schutzart des Gehäuses ist IP 65 (IP 67 mit Konformitätskit als Option). Mit oder ohne Haltebremse- Gerader oder Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss- Integr. Singleturn od. Multiturn SinCos Hiperface -Geber- Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Servotechnik, Motion Control & Robotik
>
Servomotoren & Verstärker
>
Lexium 52 & Motoren
Weitere Suchbegriffe:
m23 steckverbinder
,
Servoantrieb
,
Encoder
,
Synchron-Servomotor
,
Edelstahlmotor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,73*
€ 1.192,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,65*
€ 1.187,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,10*
€ 1.157,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,80*
€ 1.136,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,76*
€ 1.115,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen