Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Log. Modul Kompakt Zelio Logic, 20 E/A, 100-240V AC, Uhr, Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Log. Modul Kompakt Zelio Logic, 20 E/A, 100-240V AC, Uhr, Display
Log. Modul Kompakt Zelio Logic, 20 E/A, 100-240V AC, Uhr, Display
Log. Modul Kompakt Zelio Logic, 20 E/A, 100-240V AC, Uhr, Display
Artikel-Nr.:
     C7775-SR2B201FU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SR2B201FU
EAN/GTIN:
     3389110549607
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Kleinsteuerung in Kompaktausführung. Kleinsteuerung in Kompaktausführung ? mit Display. Modul Kompakt, 20 E/A, 100-240V AC, Uhr. Ausgang_R 8, Ausgang_T 0, Eingang_A 0, Eingang_Bin 12.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V | 240 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Mit Relaisausgang:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Grundgerät:
ja
Erweiterbar:
nein
Erweiterungsgerät:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
124,6 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59,5 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Zelio Logic Grundmodul, zelio logic grundmodul, Logikmodul, Steuerung, SPS, Gebäude, Gebäudeautomation, Automation, Zelio, Zelio Logic
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.