Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Log. Modul Modular Zelio Logic, Einsteigerpaket, 10 E/A, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Log. Modul Modular Zelio Logic, Einsteigerpaket, 10 E/A, 24 V DC
Log. Modul Modular Zelio Logic, Einsteigerpaket, 10 E/A, 24 V DC
Log. Modul Modular Zelio Logic, Einsteigerpaket, 10 E/A, 24 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-SR3PACKBD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SR3PACKBD
EAN/GTIN:
     3389110549959
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Zelio Logic Komplettangebot
zelio logic komplettangebot
Kleinsteuerung in Kompaktausführung. Einsteigerpakete ? mit Kleinsteuerung in Modularausführung. Modul Modular, Einsteigerpaket, 10 E/A, 24 V DC,Inhalt des Einsteigerpaketes 1 SPS-Steuerrelais in Modularausführung SR3 B101BD, 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM.
Weitere Informationen:
Enthält Funktionsbausteine:
ja
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält Stromversorgung:
nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
ja
Enthält Funktions-Modul:
ja
Enthält Technologie-Modul:
nein
Enthält Kommunikations-Modul:
ja
Enthält Speichereinheit:
ja
Enthält Simulationsmodul:
ja
Enthält Verbindungskabel:
ja
Enthält Bedieneinheit:
ja
Enthält Monitor:
ja
Enthält Programmier-Software:
ja
Enthält Engineering-Software:
ja
Enthält Visualisierungs-Software:
ja
Enthält Bibliotheken:
ja
Enthält Dokumentation:
ja
Enthält weitere Komponenten:
ja
Software vorinstalliert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Logikmodul, Steuerung, SPS, Gebäude, Gebäudeautomation, Automation, Zelio, Zelio Logic
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.