| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-SR3PACKFU Herst.-Nr.: SR3PACKFU EAN/GTIN: 3389110549973 |
| |
|
| | |
| Kleinsteuerung in Kompaktausführung. Einsteigerpakete ? mit Kleinsteuerung in Modularausführung. Modul Modular, Einsteigerpaket, 10 E/A, 100-240V AC,Inhalt des Einsteigerpaketes 1 SPS-Steuerrelais in Modularausführung SR3 B101FU, 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM. Weitere Informationen: | | Enthält Funktionsbausteine: | ja | Enthält Grundgerät: | ja | Enthält Baugruppenträger: | nein | Enthält Stromversorgung: | ja | Enthält analoges Eingangs-Modul: | nein | Enthält analoges Ausgangs-Modul: | nein | Enthält digitales Eingangs-Modul: | ja | Enthält digitales Ausgangs-Modul: | ja | Enthält Funktions-Modul: | ja | Enthält Technologie-Modul: | nein | Enthält Kommunikations-Modul: | ja | Enthält Speichereinheit: | ja | Enthält Simulationsmodul: | ja | Enthält Verbindungskabel: | ja | Enthält Bedieneinheit: | ja | Enthält Monitor: | ja | Enthält Programmier-Software: | ja | Enthält Engineering-Software: | ja | Enthält Visualisierungs-Software: | ja | Enthält Bibliotheken: | ja | Enthält Dokumentation: | ja | Enthält weitere Komponenten: | ja | Software vorinstalliert: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Logikmodul, Steuerung, SPS, Gebäude, Gebäudeautomation, Automation, Zelio, Zelio Logic |
| | |
| |