Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für Halbleiterrelais SSL, Steuerspannung: 5/24 VDC, Federzugklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel für Halbleiterrelais SSL, Steuerspannung: 5/24 VDC, Federzugklemme
Sockel für Halbleiterrelais SSL, Steuerspannung: 5/24 VDC, Federzugklemme
Sockel für Halbleiterrelais SSL, Steuerspannung: 5/24 VDC, Federzugklemme
Artikel-Nr.:
     C7775-SSLZRA1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSLZRA1
EAN/GTIN:
     3606480580161
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaissockel
relaissockel
Stecksockel in schmaler Bauform 6,2 mm vergleichbar einer Reihenklemme zur Aufnahme eines steckbaren Halbleiterrelais der Reihe SSL1. Der Sockel verfügt über Anschlussklemmen mit Federzugtechnik, Aufnahme von Verdrahtungskämmen zur Potentialbrückung, eine LED-Anzeige des Ansteuerzustandes, einem Hebel zur einfacheren Montage bzw. Auswerfen des Halbleiterrelais und einem internen Verpolungsschutz mit Spannungsanpassung für die Ansteuerung des gesteckten Halbleiterrelais. Dieser Sockel ist für alle SSL1-JD/BD-Halbleiterrelais mit einer Steuerspannung von 5 bis 24 VDC geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
6,2 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
78,6 mm
Weitere Suchbegriffe: SSR, Solid State Relay, Solid State Relais, Stecksockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.