| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-SSM1A16BD Herst.-Nr.: SSM1A16BD EAN/GTIN: 3606480579363 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Modulares Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene in innovativer kompakten Bauform mit seitlicher Kühlfläche. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 24-280 VAC ausgelegt und es können 6 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist nullspannungsschaltend und entspricht einem Schliesserkontakt. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 4-32 VDC. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Die Abmessungen betragen 11x88x84 mm. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 4 V | 32 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Betriebsspannung: | 24 V | 280 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 0 A | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: | 0 A | Nullpunktschaltend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SSR, Optokoppler, Solid State Relay, Solid State Relais, elektronisches Lastrelais, einphasig, 1 phasig, Leistungselektronik, nullspannungsschaltend |
| | |
| |