| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-SSP1A125M7T Herst.-Nr.: SSP1A125M7T EAN/GTIN: 3606485442129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Die werksseitig montierte Wärmeableitfolie ermöglicht die schnell direkte, einfache und saubere Montage ohne Verwendung von Wärmeleitpaste oder Pads. Schaltspannung 24-300 VAC. Strom 25 A. Phasen 1. Verhalten nullspannungsschaltend. Steuerspannung 3-32 VDC. Anzeige LED. Abmessung 45x59x35 mm. Bauform Hockey Puck. Klemmen mit Teleskopschrauben erleichern den Anschluss von Leitungen mit Ringösen und Kabelschuhen. Besonderheit vormontierte Wärmeableitfolie. Zur Auswahl des separaten Kühlkörpers ist eine Wärmebetrachtung durchzuführen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 90 V | 280 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 90 V | 280 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Betriebsspannung: | 24 V | 300 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 0 A | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: | 0 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, industrierelais, SSR, Optokoppler, Solid State Relay, Solid State Relais, elektronisches Lastrelais, einphasig, 1 phasig, Leistungselektronik, nullspannungsschaltend, Hockey Puck, Wärmeableitplatte, Wärmeableitfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |