Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 3-32 VDC, A: 24-300 VAC, 50 A, Wärmefolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 3-32 VDC, A: 24-300 VAC, 50 A, Wärmefolie
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 3-32 VDC, A: 24-300 VAC, 50 A, Wärmefolie
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 3-32 VDC, A: 24-300 VAC, 50 A, Wärmefolie
Artikel-Nr.:
     C7775-SSP1A150BDT
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSP1A150BDT
EAN/GTIN:
     3606485442051
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Montageplatte
Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Die werksseitig montierte Wärmeableitfolie ermöglicht die schnell direkte, einfache und saubere Montage ohne Verwendung von Wärmeleitpaste oder Pads. Schaltspannung 24-300 VAC. Strom 50 A. Phasen 1. Verhalten nullspannungsschaltend. Steuerspannung 3-32 VDC. Anzeige LED. Abmessung 45x59x35 mm. Bauform Hockey Puck. Klemmen mit Teleskopschrauben erleichern den Anschluss von Leitungen mit Ringösen und Kabelschuhen. Besonderheit vormontierte Wärmeableitfolie. Zur Auswahl des separaten Kühlkörpers ist eine Wärmebetrachtung durchzuführen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
3 V | 32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung:
24 V | 300 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, industrierelais, SSR, Optokoppler, Solid State Relay, Solid State Relais, elektronisches Lastrelais, einphasig, 1 phasig, Leistungselektronik, nullspannungsschaltend, Hockey Puck, Wärmeableitplatte, Wärmeableitfolie
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.