Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 4-32 VDC, A: 48-660 VAC, 90 A, Diagnose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 4-32 VDC, A: 48-660 VAC, 90 A, Diagnose
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 4-32 VDC, A: 48-660 VAC, 90 A, Diagnose
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 4-32 VDC, A: 48-660 VAC, 90 A, Diagnose
Artikel-Nr.:
     C7775-SSP1A490BDS
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSP1A490BDS
EAN/GTIN:
     3606485442266
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Montageplatte
Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Die werksseitig montierte Wärmeableitfolie ermöglicht die direkte und saubere Montage ohne Verwendung von Wärmeleitpaste. Die interne Diagnose ermöglicht die Überwachung des Lastkreises auf Drahtbruch, Kurzschluss oder fehlender Netzspannung und Schaltfunktion des Halbleiters, die per LED-Anzeige und Störmeldeausgang ausgegeben wird. Ein Taster ermöglicht das Testen des Schaltausganges. Schaltspannung 24-300 VAC. Strom 90 A. Phasen 1. Verhalten nullspannungsschaltend. Steuerspannung 3-32 VDC. Anzeige LED. Abmessung 45x59x44 mm. Bauform Hockey Puck. Klemmen mit Teleskopschrauben erleichern den Anschluss von Leitungen mit Ringösen und Kabelschuhen. Besonderheit vormontierte Wärmeableitfolie, Diagnosefunktion des Schaltausganges mit Diagnoseausgang und Taster zur Prüfung. Zur Auswahl des separaten Kühlkörpers ist eine Wärmebetrachtung durchzuführen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4 V | 32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Betriebsspannung:
48 V | 660 V
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, industrierelais, SSR, Optokoppler, Solid State Relay, Solid State Relais, elektronisches Lastrelais, einphasig, 1 phasig, Leistungselektronik, nullspannungsschaltend, Hockey Puck, Wärmeableitplatte, Wärmeableitfolie, Diagnosefunktion, Testfunktion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.