Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, nullspannungs., E: 4-32 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, nullspannungs., E: 4-32 VDC
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, nullspannungs., E: 4-32 VDC
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, nullspannungs., E: 4-32 VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-SSP3A250BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSP3A250BD
EAN/GTIN:
     3606480579868
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Montageplatte
Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Der Lastkreis ist für 3-phasige Netze im Bereich von 48-530 VAC ausgelegt und es können je Phase 50 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist nullspannungsschaltend und entspricht 3 Schliesserkontakten. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 4-32 VDC und schaltet alle 3 Phasen. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Ideal zur Ansteuerung von ohmschen und induktiven Lasten gemäß Datenblatt. Dazu ist der Schaltausgang intern bereits mit einer RC-Beschaltung und einem Überspannungsschutz ausgestattet. Zur Auswahl des separaten Kühlkörpers ist eine Wärmebetrachtung durchzuführen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4 V | 32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung:
48 V | 530 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A
Nullpunktschaltend:
nein
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, SSR, Optokoppler, Solid State Relay, Solid State Relais, elektronisches Lastrelais, dreiphasig, 3 phasig, Leistungselektronik, nullspannungsschaltend
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.