Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kit Spannungsverteilungsmodul Standard STB, 115-230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kit Spannungsverteilungsmodul Standard STB, 115-230V AC
Kit Spannungsverteilungsmodul Standard STB, 115-230V AC
Kit Spannungsverteilungsmodul Standard STB, 115-230V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-STBPDT2100K
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     STBPDT2100K
EAN/GTIN:
     3595863949186
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Modicon OTB / Modicon STB. Spannungsverteilungsmodule. Kit Spannungsverteilungsmodul Standard STB, 115-230 V AC. Spannungsversorgungstyp c a.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
115 V | 230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
115 V | 230 V
Eingangsspannung bei DC:
0 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
4 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
8 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
18,4 mm
Höhe:
137,3 mm
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon Advantys, Advantys, Modicon STB, STB, STBX, STBNIP, Dezentral, Dezentrale E/A, EA-Insel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.