Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantys STB, E/A-Modulträger, für E/A-Modul, 28,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantys STB, E/A-Modulträger, für E/A-Modul, 28,1mm
Advantys STB, E/A-Modulträger, für E/A-Modul, 28,1mm
Advantys STB, E/A-Modulträger, für E/A-Modul, 28,1mm
Artikel-Nr.:
     C7775-STBXBA3000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     STBXBA3000
EAN/GTIN:
     3595863757675
Suchbegriffe:
Advantys STB
Advantys-STB Modulträger
Baugruppenträger
advantys stb schneider
Modulares dezentrales E/A -System IP 20 Advantys STB ist ein einfaches, flexibles und offenes E/A -System, das seine Vorteile während des gesamten Lebenszyklus der Applikation einbringt, von der komfortablen Projektierung über Inbetriebnahmeunterstützung bis zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung durch im Betrieb austauschbare Module.
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
115 V | 230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
115 V | 230 V
Eingangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Ausgangsspannung bei DC:
0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Systemkomponente:
ja
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
28,1 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: advantys stb, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon Advantys, Advantys, Modicon STB, STB, STBX, STBNIP, Dezentral, Dezentrale E/A, EA-Insel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.