Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDM-Sicherungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDM-Sicherungssatz
PDM-Sicherungssatz
PDM-Sicherungssatz
Artikel-Nr.:
     C7775-STBXMP5600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     STBXMP5600
EAN/GTIN:
     3595862064415
Suchbegriffe:
Modicon
SPS
Steuerung
Modicon Advantys
Zubehör Sicherungssatz für modulares dezentrales E/A -System IP 20 Advantys STB
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Mit Dichtung:
nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.