Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mechanischer Codierstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mechanischer Codierstift
mechanischer Codierstift
mechanischer Codierstift
Artikel-Nr.:
     C7775-STBXMP7700
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     STBXMP7700
EAN/GTIN:
     3595863757217
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Zubehör Codierstifte für modulares dezentrales E/A -System IP 20 Advantys STB
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Mit Dichtung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon Advantys, Advantys, Modicon STB, STB, STBX, STBNIP, Dezentral, Dezentrale E/A, EA-Insel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.