Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 10m
CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 10m
CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 10m
Artikel-Nr.:
     C7775-TCSCCN1M1F10
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TCSCCN1M1F10
EAN/GTIN:
     3595864098340
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Dieses modulare E/A-System IP 67 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und Modicon LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Buseine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A-Inseln. Das modulare E/A-System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Länge:
10 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.