| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-TCSECE3M3M2S4 Herst.-Nr.: TCSECE3M3M2S4 EAN/GTIN: 3595864142937 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ethernet Patch-Kabel. 2 Meter. für raue Umgebung (ruggedised). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kategorie: | 5E | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Rasthebelschutz: | nein | Ausführung flammwidrig: | nein | Halogenfrei: | nein | Kabelkonstruktion: | sonstige | AWG-Querschnitt: | 23 | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 2m, patch kabel, schneider patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6A-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7A-Patch... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |