Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Kabel, robust, 5 Meter, M251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet-Kabel, robust, 5 Meter, M251
Ethernet-Kabel, robust, 5 Meter, M251
Ethernet-Kabel, robust, 5 Meter, M251
Artikel-Nr.:
     C7775-TCSECE3M3M5S4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TCSECE3M3M5S4
EAN/GTIN:
     3595864142975
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Ethernet Patch-Kabel. 5 Meter. für raue Umgebung (ruggedised).
Weitere Informationen:
Kategorie:
5E
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Rasthebelschutz:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
23
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 5m, patch kabel, schneider patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6A-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7A-Patch...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.