| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TCSECL1M3M10S2 Herst.-Nr.: TCSECL1M3M10S2 EAN/GTIN: 3595863887617 |
| |
|
| | |
| Anschlusselemente für Switch IP 67. Ethernet ConneXium-Kabel, M12-Stecker, RJ45-Stecker, IP67, 10m. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Kategorie: | sonstige | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | ohne | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | sonstige | Ausführung flammwidrig: | nein | Halogenfrei: | nein | Kabelkonstruktion: | sonstige | AWG-Querschnitt: | 0 | Pinbelegung: | sonstige | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker, Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Connexium, Ethernet, Industrial Ethernet, Switch |
| | |
| |