Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Kupfer-Kabel für IP67-Switch, M12/RJ45-Stecker, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet-Kupfer-Kabel für IP67-Switch, M12/RJ45-Stecker, 25m
Ethernet-Kupfer-Kabel für IP67-Switch, M12/RJ45-Stecker, 25m
Ethernet-Kupfer-Kabel für IP67-Switch, M12/RJ45-Stecker, 25m
Artikel-Nr.:
     C7775-TCSECL1M3M25S2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TCSECL1M3M25S2
EAN/GTIN:
     3595863887631
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Anschlusselemente für Switch IP 67. Ethernet-Kupfer-Kabel für IP67-Switch, M12/RJ45-Stecker, 25m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
0
Pinbelegung:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric rj45 stecker, rj-45 stecker, Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Connexium, Ethernet, Industrial Ethernet, Switch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.