Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet ConneXium-Kabel, M12-Stecker, RJ45-Stecker, IP67, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet ConneXium-Kabel, M12-Stecker, RJ45-Stecker, IP67, 3m
Ethernet ConneXium-Kabel, M12-Stecker, RJ45-Stecker, IP67, 3m
Ethernet ConneXium-Kabel, M12-Stecker, RJ45-Stecker, IP67, 3m
Artikel-Nr.:
     C7775-TCSECL1M3M3S2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TCSECL1M3M3S2
EAN/GTIN:
     3595863887594
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Anschlusselemente für Switch IP 67. Ethernet ConneXium-Kabel, M12-Stecker, RJ45-Stecker, IP67, 3m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
0
Pinbelegung:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric rj45 stecker, rj-45 stecker, Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Connexium, Ethernet, Industrial Ethernet, Switch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.