| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TCSXCN1FNX25E Herst.-Nr.: TCSXCN1FNX25E EAN/GTIN: 3595864097756 |
| |
|
| | |
| TM7 BUSKABEL GER M12-B FEM B-KOD 4P 25M Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-Programmiergerät | Länge: | 25 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Aderendhülse | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: canopen buskabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| |