| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TM171ACB4OAO2M Herst.-Nr.: TM171ACB4OAO2M EAN/GTIN: 3606480752445 |
| |
|
| | |
| M171O KABEL FÜR ANALOGAUSG. 2METER VPE=5 Weitere Informationen: | | Kabel längswasserdicht: | nein | Kabel querwasserdicht: | nein | Schutzmantel: | nein | Bewehrung: | nein | Mantelmaterial: | sonstige | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Verlegung im Erdreich: | nein | UV-beständig: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Modicon M340 Erweiterungsmodul, Modicon M340 Verbindungskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenkabel 2m, alarmkabel, - |
| | |
| |