| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-TM171ACB4OI1M Herst.-Nr.: TM171ACB4OI1M EAN/GTIN: 3606480752452 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M171O KABEL FÜR EA 1METER VPE=5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabel längswasserdicht: | nein | Kabel querwasserdicht: | nein | Schutzmantel: | nein | Bewehrung: | nein | Mantelmaterial: | sonstige | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Verlegung im Erdreich: | nein | UV-beständig: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Kleinspannung Steckverbinder, Modicon M340 Erweiterungsmodul, Modicon M340 Verbindungskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, 1m datenkabel, alarmkabel, - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |