| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TM171ALON Herst.-Nr.: TM171ALON EAN/GTIN: 3606480894909 |
| |
|
| | |
| M171P LONWORKS MODUL Weitere Informationen: | | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein | Unterstützt Protokoll für LON: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein | Funkstandard Bluetooth: | nein | Funkstandard WLAN 802.11: | nein | Funkstandard GPRS: | nein | Funkstandard GSM: | nein | Funkstandard UMTS: | nein | IO-Link Master: | nein | Redundanzfähigkeit: | nein | Art der Datenübertragung: | sonstige | Mit Potenzialtrennung: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | SIL nach IEC 61508: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lon kommunikationsmodul, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, RS-BUS, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, Sicherheitsger. SPS-Kommunikations-Modul, Sicher... |
| | |
| |