Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC 5,0M IP67 6X15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NTC 5,0M IP67 6X15
NTC 5,0M IP67 6X15
NTC 5,0M IP67 6X15
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000074172
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1STNTCRN61550
EAN/GTIN:
     3606480761713
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
NTC 5,0M IP67 6X15
Weitere Informationen:
Sensortyp:
NTC
Drahtlos:
nein
Mit Batterie:
nein
Messbereich:
-50 °C | 110 °C
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
5 m
Material des Elements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
6 mm
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: -
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,41*
€ 9,15*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,04*
€ 10,11*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 10,16*
22 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 10,25*
20 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.