Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GRAU
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GRAU
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GRAU
Artikel-Nr.:
     C7775-TM1STNTCSN62030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1STNTCSN62030
EAN/GTIN:
     3606480761751
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GRAU
Weitere Informationen:
Sensortyp:
NTC
Drahtlos:
nein
Mit Batterie:
nein
Messbereich:
-50 °C | 110 °C
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
3 m
Material des Elements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
6 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: -
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.