Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC FÜR AUFPUTZMONTAGE IM INNENRAUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC FÜR AUFPUTZMONTAGE IM INNENRAUM
NTC FÜR AUFPUTZMONTAGE IM INNENRAUM
NTC FÜR AUFPUTZMONTAGE IM INNENRAUM
Artikel-Nr.:
     C7775-TM1STNTCWN75750
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1STNTCWN75750
EAN/GTIN:
     3606480752957
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
NTC FÜR AUFPUTZMONTAGE IM INNENRAUM
Weitere Informationen:
Sensortyp:
NTC
Drahtlos:
nein
Mit Batterie:
nein
Messbereich:
-50 °C | 110 °C
Festes Kabel am Sensor:
ja
Material des Elements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: -
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.