Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT1000 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GRUEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT1000 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GRUEN
PT1000 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GRUEN
PT1000 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GRUEN
Artikel-Nr.:
     C7775-TM1STPTTSN52050
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1STPTTSN52050
EAN/GTIN:
     3606480761812
Suchbegriffe:
PT1000
Sensorgehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
PT1000 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GRUEN
Weitere Informationen:
Sensortyp:
Pt1000
Drahtlos:
nein
Mit Batterie:
nein
Messbereich:
-50 °C | 110 °C
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
5 m
Material des Elements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
5 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: pt1000, -
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.