SPS-Steuerung Modicon M221C. SPS-Steuerung M221, 16 E/A, Relais, Ethernet. Ausgang_Bin 7 Relais-ausgänge, Eingang_A 2 x Eingänge0?10 V, Eingang_Bin 9 Sink-/Source-Eingänge mit 24 V ceinschl. 4 Hochgeschwindigkeitseingänge, Ethernet_RJ45 1, Seriell RJ45 1. Im Lieferumfang der M221 sind enthalten. Abnehmbare Schraubklemmenleisten zum Anschluss der E/A. Abnehmbare Schraubklemmenleiste zum Anschluss der Spannungsversorgung. Pufferbatterie mit Knopfzelle (BR2032). Abnehmbarer Stecker mit Kabel (abisoliert) zum Anschluss der integrierten Analogeingänge. Jede SPS-Steuerung M221 verfügt über einen integrierten USB-Anschluss Typ Mini-B. Integrierte Kommunikationsschnittstellen.
| |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 85 V | 264 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 85 V | 264 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 0 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC |
Anzahl der Relaisausgänge: | 7 |
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: | 255 |
Ausführung: | kompakt |
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0,2 ms |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 2 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 9 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Systemkomponente: | nein |
Redundanzfähigkeit: | nein |
Mit Display: | nein |
Speicherart: | RAM |
Speichergröße: | 640 kByte |
Programmspeichererweiterung möglich: | ja |
Tragschienenmontage möglich: | ja |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Fronteinbau möglich: | nein |
Rack-Montage möglich: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Kategorie nach EN 954-1: | 1 |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Breite: | 95 mm |
Höhe: | 70 mm |
Tiefe: | 70 mm |
SIL nach IEC 61508: | ohne |