Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul TM3, 2 analoge Eingänge, hochauflösend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul TM3, 2 analoge Eingänge, hochauflösend
Modul TM3, 2 analoge Eingänge, hochauflösend
Modul TM3, 2 analoge Eingänge, hochauflösend
Artikel-Nr.:
     C7775-TM3AI2H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3AI2H
EAN/GTIN:
     3606480648885
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Analoge Eingangsmodule Modicon TM3. Modul TM3, 2 analoge Eingänge, hochauflösend. Abstand 5,08, Anschluss Schraub, Auflösung 16 Bit oder15 Bit +Vorzeichen, Eingang_K ?10 bis +10 VDC,0 bis 10 VDC/0-20 mA, 4-20 mA. Abnehmbare Schraubklemmenleisten, im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
23,6 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: E/A-System, IP20, M2xx, M221, M241, M251, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.