Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul TM3, 24 E/As, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul TM3, 24 E/As, Relais
Modul TM3, 24 E/As, Relais
Modul TM3, 24 E/As, Relais
Artikel-Nr.:
     C7775-TM3DM24R
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3DM24R
EAN/GTIN:
     3606480611544
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Digitale gemischte E/A-Module Modicon TM3. Modul TM3, 24 E/As, Relais. Anschluss Schraub, Ausgang 8 Relais, 2 A, Eingang 16 Sink-/Source, 24 V c. Abnehmbare Schraub- oder Federklemmenleisten, im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
19.2 V | 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
30 V | 264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
4 ms | 10 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
42,9 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
84,6 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: E/A-System, IP20, M2xx, M221, M241, M251, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.