Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul TM3, 16Ausgänge, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul TM3, 16Ausgänge, Relais
Modul TM3, 16Ausgänge, Relais
Modul TM3, 16Ausgänge, Relais
Artikel-Nr.:
     C7775-TM3DQ16R
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3DQ16R
EAN/GTIN:
     3606480611445
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Digitale Eingangsmodule Modicon TM3. Modul TM3, 16Ausgänge, Relais. Anschluss Schraub, Ausgangsstrom 2 A. Abnehmbare Schraub- oder Federklemmenleisten, im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
30 V | 264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
27,4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
84,6 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: E/A-System, IP20, M2xx, M221, M241, M251, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM3
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.