| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-TM5SDO12TK Herst.-Nr.: TM5SDO12TK EAN/GTIN: 3595864154749 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses modulare E/A -System IP 20 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und Modicon LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen -Bus eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A -Inseln. Das modulare E/A -System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs - und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | nein | Redundanzfähigkeit: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Kategorie nach EN 954-1: | 1 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | SIL nach IEC 61508: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: E/A-System, IP20, M258, LMC058, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |