Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Ausgangsmodul, 4A, 30V DC/230V AC, 5A, Relais, 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Ausgangsmodul, 4A, 30V DC/230V AC, 5A, Relais, 4 W
Digitales Ausgangsmodul, 4A, 30V DC/230V AC, 5A, Relais, 4 W
Digitales Ausgangsmodul, 4A, 30V DC/230V AC, 5A, Relais, 4 W
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SDO4R
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SDO4R
EAN/GTIN:
     3595864074696
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Digital Mehrfachspannungs-Ein/Ausgangsmodule. Digitales Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, 30V DC/230 V AC, 5A, Relais.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Versorgungsspannung bei DC:
30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V | 36 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12,5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
75 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: E/A-System, IP20, M258, LMC058, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM5
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.