Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM5 Serl Interface Mod. RS232,max115.2 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TM5 Serl Interface Mod. RS232,max115.2 k
TM5 Serl Interface Mod. RS232,max115.2 k
TM5 Serl Interface Mod. RS232,max115.2 k
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SE1RS2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SE1RS2
EAN/GTIN:
     3595864152455
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Modicon M340 Erweiterungsmodul
kommunikationsmodul schneider
TM5 Serl Interface Mod. RS232,max115.2 k
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
1,3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: modicon m340 erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Sicherheitsgerichtete SPS - Ein-/Ausgangs-Modul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.