| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TM5SE1SC10005 Herst.-Nr.: TM5SE1SC10005 EAN/GTIN: 3595864074863 |
| |
|
| | |
| Dieses modulare E/A -System IP 20 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und Modicon LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen -Bus eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A -Inseln. Das modulare E/A -System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs - und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen. Weitere Informationen: | | Redundanzfähigkeit: | nein | Geeignet für Zählen: | nein | Geeignet für Wägen: | nein | Geeignet für Temperaturregelung: | nein | Geeignet für Schweiß-Regelung: | nein | Geeignet für Druck-Regelung: | nein | Geeignet für NC: | nein | Geeignet für Wegerfassung: | nein | Geeignet für CNC: | nein | Geeignet für SSI: | nein | Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: | nein | Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: | nein | Geeignet für Durchfluss-Regelung: | nein | Geeignet für Durchfluss-Messung: | nein | Geeignet für Bahnsteuerung: | nein | Geeignet für Nocken-Steuerung: | nein | Geeignet für fliegende Säge: | nein | Geeignet für Mehrachs-Regelung: | nein | Geeignet für Einachs-Regelung: | nein | Geeignet für Mehrachs-Positionierung: | nein | Geeignet für Einachs-Positionierung: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Kategorie nach EN 954-1: | 1 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | SIL nach IEC 61508: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modicon M340 Erweiterungsmodul, Modicon M340 Zählermodul, drehgeber absolut, E/A-System, IP20, M258, LMC058, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM5 |
| | |
| |