Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung, für E/A-Modul 24 V DC, 6,3A interne Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsversorgung, für E/A-Modul 24 V DC, 6,3A interne Sicherung
Spannungsversorgung, für E/A-Modul 24 V DC, 6,3A interne Sicherung
Spannungsversorgung, für E/A-Modul 24 V DC, 6,3A interne Sicherung
Artikel-Nr.:
     C7775-TM5SPS1F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SPS1F
EAN/GTIN:
     3595864074917
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Power Distribution Module
power distribution module
Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Elektronische Einspeisemodule. Spannungsversorgung, für E/A-Modul 24 V DC, 6,3 A interne Sicherung, Imax gesamt 10 A.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Weitere Suchbegriffe: E/A-System, IP20, M258, LMC058, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.