| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TM7ACCA Herst.-Nr.: TM7ACCA EAN/GTIN: 3595864093321 |
| |
|
| | |
| Dieses modulare E/A-System IP 67 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und Modicon LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Buseine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A-Inseln. Das modulare E/A-System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Schutzart (IP), montiert: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, E/A-System, CANopen, IP67, EA, IO, IO-System, EAs, Ios, Feld, TM7, Modicon |
| | |
| |