| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TM7BAI4VLA Herst.-Nr.: TM7BAI4VLA EAN/GTIN: 3595864093123 |
| |
|
| | |
| Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM7. TM7 analoge E/A-Erweiterungsmodule in IP67. Spannungeingangsmodul, 4 Eingänge. Sensoranschluss 4 BuchsenM12, Auflösung 11 Bits + Vorzeichen, Ausgangsbereich -, Eingangsbereich +/-10V. Weitere Informationen: | | Analoge Eingänge konfigurierbar: | nein | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Ausgang, Strom: | nein | Ausgang, Spannung: | nein | Ausgangssignal konfigurierbar: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Kategorie nach EN 954-1: | 1 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | SIL nach IEC 61508: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modicon M340 Erweiterungsmodul, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, bit-satz, E/A-System, CANopen, IP67, EA, IO, IO-System, EAs, Ios, Feld, TM7, Modicon |
| | |
| |