Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageset für Montage von M221-Controllern und TM3-Modulen auf Montageplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageset für Montage von M221-Controllern und TM3-Modulen auf Montageplatten
Montageset für Montage von M221-Controllern und TM3-Modulen auf Montageplatten
Montageset für Montage von M221-Controllern und TM3-Modulen auf Montageplatten
Artikel-Nr.:
     C7775-TMAM2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TMAM2
EAN/GTIN:
     3606480649073
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Chassisplatte
Einzelteile für SPS-Steuerung Modicon M221. Montageset für Montage von M2x1-Controllern und TM3-Modulen auf Montageplatten, zur Montage SPS-Steuerungen M221M auf Montageplatte. VPE 10.
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Art des Zubehörs:
Befestigungsbügel
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, schneider electric montageplatte, chassisplatte, 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.