| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TMAT2CSET Herst.-Nr.: TMAT2CSET EAN/GTIN: 3606480672033 |
| |
|
| | |
| Ersatzteile. Anschluss-Set für M221C, E/A, abnehmbare Schraubklemmenleisten 8 verschiedene Anschlüsse für die Ausstattung der SPS-Steuerung TM221Cpppp (8 x E/A). Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 2.5 mm² | Bemessungsstrom In: | 0 A | Bemessungsspannung: | 0 V | Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite/Rastermaß: | 0 mm | Anreihbar: | nein | Polzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckerset, rundsteckverbinder sonstige, Adapter, Anschlussadapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Reihenklemmen-Steckadapter, Reihenklemmenverbinder, Steckverbinder |
| | |
| |