Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckmodul M221-1 analoger Eingang (Appl. Kran- und Hebetechnik)-E/A-Erw.-modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckmodul M221-1 analoger Eingang (Appl. Kran- und Hebetechnik)-E/A-Erw.-modul
Steckmodul M221-1 analoger Eingang (Appl. Kran- und Hebetechnik)-E/A-Erw.-modul
Steckmodul M221-1 analoger Eingang (Appl. Kran- und Hebetechnik)-E/A-Erw.-modul
Artikel-Nr.:
     C7775-TMC2HOIS01
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TMC2HOIS01
EAN/GTIN:
     3606480649127
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Hervorragende Leistung bei erhöhter Wirtschaftlichkeit erreichen Sie mit Modicon M221 durch: - Intuitive Maschinenprogrammierung mit SoMachine Basic - Alle eingebetteten Eigenschaften und Funktionen, die Sie benötigen, um die Entwicklung Ihrer Maschine zu realisieren - Einfaches Upgrade auf Plattformen mit höherer Leistung zur Erhöhung der Effizienz - Von überall über Ethernet verbunden, WLAN -Zugriff, Web -Server zur Vereinfachung der Maschinenintegration und Wartung - Dank Industrie 4.0
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
15 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: E/A-System, IP20, M2xx, M221, M241, M251, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.