Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cartridge M241, 2 analoge Stromeingänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cartridge M241, 2 analoge Stromeingänge
Cartridge M241, 2 analoge Stromeingänge
Cartridge M241, 2 analoge Stromeingänge
Artikel-Nr.:
     C7775-TMC4AI2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TMC4AI2
EAN/GTIN:
     3606480649165
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Cartridge M241, 2 analoge Stromeingänge (12-Bit-Auflösung), konfigurierbar als Spannung 0-10 V oder Strom 0-20 mA/4-20 mA. Anschluss über eine Schraubklemmenleiste.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
34 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
21 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: E/A-System, IP20, M2xx, M221, M241, M251, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.