Konfigurationssoftware VijeoDesigner ist die komfortable und ergonomische Softwareumgebung zur Konfiguration sämtlicher Text -/ Touchpanels und iPCs.Über das benutzerfreundliche Interface bietet das Tool modernste Funktionalitäten, die fast schon in den Bereich eines SCADA -Systems fallen.
| |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | ja |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | ja |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | nein |
Bausteinbibliothek: | integriert |
Diagnosefunktion integriert: | nein |
Konfigurationsfunktion integriert: | nein |
Auswertefunktion integriert: | nein |
Projektierungsfunktion integriert: | nein |
Datenerfassungsfunktion integriert: | nein |
Kommunikationsfunktion integriert: | nein |
Technologische Funktion integriert: | nein |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | nein |
Simulationsfunktion integriert: | nein |
Bewegungsfunktion integriert: | nein |
Analysefunktion integriert: | nein |
Positionierfunktion integriert: | nein |
Wartungsfunktion integriert: | ja |
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein |
SIL nach IEC 61508: | ohne |