Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindleistungsregler ? VarPlus Logic ? VPL 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindleistungsregler ? VarPlus Logic ? VPL 6
Blindleistungsregler ? VarPlus Logic ? VPL 6
Blindleistungsregler ? VarPlus Logic ? VPL 6
Artikel-Nr.:
     C7775-VPL06N
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VPL06N
EAN/GTIN:
     3606480800108
Suchbegriffe:
Blindleistungsregler
Kleinverteiler
kleinverteiler
Blindleistungsregler ? VarPlus Logic ? VPL 6
Weitere Informationen:
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
90 V | 550 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 / AC-3 / AC-5, 230 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V:
2 A
Energieverbrauchsabsenkung:
0 %
Absenkung Scheinleistung:
0 kVA
Absenkung Blindleistung:
0 kvar
Absenkung Netzspannung:
0 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
ja
Breite:
144 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
144 mm
Weitere Suchbegriffe: Energiemanagement-Regler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,67*
€ 445,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,69*
€ 438,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.