Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel, 4mH, 10A, für Frequenzumrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzdrossel, 4mH, 10A, für Frequenzumrichter
Netzdrossel, 4mH, 10A, für Frequenzumrichter
Netzdrossel, 4mH, 10A, für Frequenzumrichter
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3A4552
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A4552
EAN/GTIN:
     3389118066021
Suchbegriffe:
Netzdrossel
schneider electric netzdrossel
netzdrossel
Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt.
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
ja
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungsstrom bei AC:
10 A
Bemessungsinduktivität:
4 mH
Schutzart (IP):
IP00
Weitere Suchbegriffe: Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV, Frequenzumrichter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.