Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel, 2mH, 16A, für Frequenzumrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzdrossel, 2mH, 16A, für Frequenzumrichter
Netzdrossel, 2mH, 16A, für Frequenzumrichter
Netzdrossel, 2mH, 16A, für Frequenzumrichter
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3A4553
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A4553
EAN/GTIN:
     3389118066038
Suchbegriffe:
Netzdrossel
schneider electric netzdrossel
netzdrossel
Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt.
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
ja
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungsstrom bei AC:
17 A
Bemessungsinduktivität:
2 mH
Schutzart (IP):
IP00
Weitere Suchbegriffe: Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV, Frequenzumrichter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.