| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-VW3A4555 Herst.-Nr.: VW3A4555 EAN/GTIN: 3389118065949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet als Entstördrossel: | nein | Geeignet als Netzdrossel: | ja | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | nein | Geeignet als Glättungsdrossel: | nein | Geeignet als Ausgangsdrossel: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Bemessungsstrom bei AC: | 60 A | Bemessungsinduktivität: | 0,5 mH | Schutzart (IP): | IP00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV, Frequenzumrichter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |