Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivfilter, 50A, 460 V, 60 Hz, für Frequenzumrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passivfilter, 50A, 460 V, 60 Hz, für Frequenzumrichter
Passivfilter, 50A, 460 V, 60 Hz, für Frequenzumrichter
Passivfilter, 50A, 460 V, 60 Hz, für Frequenzumrichter
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3A46165
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A46165
EAN/GTIN:
     3606480652639
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
schneider frequenzumrichter
netzentstörfilter
Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt.
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
48 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.519,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.686,22*
€ 4.386,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.566,93*
€ 4.244,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.543,17*
€ 4.216,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.529,95*
€ 4.200,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.519,58*
€ 4.188,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.