Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
EMV-Funkentstörfilter, für Frequenzumrichter, 100A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-VW3A4706
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
VW3A4706
EAN/GTIN:
3606480736551
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Dreiphasige Versorgungsspannung 200-240 V 50 Hz. EMV-Funkentstörfilter, für Frequenzumrichter, für Umrichter ATV630D18M3 - D22M3, Kategorie C3, 100 m. Filter_Nennstrom 13,9 mA. Bei den max. Längen handelt es sich nur um Beispiele, da sie je nach Streukapazität der verwendeten Motoren und Kabel variieren. Bei parallel geschalteten Motoren muss die Länge aller Kabel berücksichtigt werden. Die angegebenen Werte hängen von der Nennschaltfrequenz des Umrichters ab. Diese Frequenz ist von der Nenngröße des Umrichters abhängig. Max. Länge der geschirmten Leitung gemäß IEC/EN 61800-3 Kategorie C2 (50m). Max. Länge der geschirmten Leitung gemäß IEC/EN 61800-3 Kategorie C3. Bei strengeren Anforderungen können zusätzliche EMV-Eingangsfilter verwendet werden. Sie reduzieren leitungsgebundene Emissionen auf Werte unterhalb Kategorie C1, C2 oder C3 der Norm IEC/EN 61800-3. Der Einsatz dieser zusätzlichen Filter ist ausschließlich in TN-Netzen (Anschluss an Neutralleiter) oder TT-Netzen (Anschluss des Neutralleiters an Erde) möglich. Laut Norm IEC/EN 61800-3, Anhang D2.1 können Filter in IT-Systemen (isoliert oder neutral geerdete Impedanz) dazu führen, dass die ständige Isolationsüberwachung nur noch im Zufallsbetrieb stattfindet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Filter
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Netzfilter 3-Phasig
,
netzentstörfilter 3 phasen
,
netzentstörfilter
,
telemecanique frequenzumrichter
,
Altivar
,
Altivar Zubehör
,
Altivar Optionen
,
ATV
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,46*
€ 766,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,97*
€ 747,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,56*
€ 737,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,66*
€ 723,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,57*
€ 699,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen